※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41894361 M12 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41894361

溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 41894361 品番 M12
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 寸法m(mm)15 寸法S(mm)19 寸法n(mm)3.5 材質 規格2種 溝数6 表面処理生地 寸法w(mm)10 ピンサイズ(割ピン)3.2×25mm 寸法m1(mm)約10 寸法de(Φmm)約17 寸法dw1(Φmm)約18 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする