※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41894386
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
19
寸法S(mm)
24
寸法n(mm)
4.5
材質
鉄
規格
2種
溝数
6
表面処理
生地
寸法w(mm)
13
ピンサイズ
(割ピン)4×32mm
寸法m1(mm)
約13
寸法de(Φmm)
約22
寸法dw1(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41894386
M16
42109907
M16
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました