※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M18 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41894395 M18 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41894395

溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM18 注文コード41894395 品番M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM18 ねじピッチ2.5 寸法m(mm)21 寸法S(mm)27 寸法n(mm)4.5 材質 規格2種 溝数6 表面処理生地 寸法w(mm)15 ピンサイズ(割ピン)4×36mm 寸法m1(mm)約15 寸法de(Φmm)約25 寸法dw1(Φmm)約26 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41894395 M18 42109916 M18 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂 1個 409 税込450 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする