※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41894483
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
19
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
6
ピンサイズ
(割ピン)3.2×28mm
寸法m1(mm)
-
寸法de(Φmm)
約17
寸法dw1(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41894483
M12
42110004
M12
溝付ナット 低形 2種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました