※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
ねじの呼び
M24
注文コード
41894501
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
材質
ステンレス
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
14
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
36
寸法n(mm)
5.5
寸法w(mm)
9
ピンサイズ
(割ピン)5×45mm
寸法m1(mm)
約9
寸法de(Φmm)
約34
寸法dw1(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41894501
M24
42110022
M24
溝付ナット 低形 2種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました