※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(14個)
ねじの呼び
M33
注文コード
41894517
品番
M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M33
材質
ステンレス
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
20
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
50
寸法n(mm)
7
寸法w(mm)
13
ピンサイズ
(割ピン)6.3×63mm
寸法m1(mm)
約13
寸法de(Φmm)
約46
寸法dw1(Φmm)
約48
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41894517
M33
42110031
M33
溝付ナット 低形 2種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
6,098
税込
¥
6,708
注文コードが変更になりました