※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
41894596
品番
3/8×14×30
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
山数
16
寸法L(mm)
30
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
14
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.16MB)