画像準備中

WHISeL レディースストレッチスクラブ WH13095

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41894634 品番 WH13095
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ストレッチ性抜群のスクラブ
女性らしいシルエットデザイン
人気のカラー6色をラインナップ

ワイン サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24.5 着丈(cm)70 バスト(cm)130 生地ストレッチトロ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする