自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ナースウェア
WHISeL レディースジャケット WH90063
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41894659
品番
WH90063
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
制菌加工、家庭洗濯可能で安心、清潔
ファスナー開きで着脱簡単
見返し配色パイピング仕様
色
グレー
サイズ
M
材質
サーキュラーニット、ポリエステル100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
機能
抗ピル糸、家庭洗濯(液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い処理が出来る)が可能
バスト(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応