※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
ねじの呼び
3/4
注文コード
41894675
品番
3/4×32×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
山数
10
寸法L(mm)
30
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット