※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(35個)
ねじの呼び
1/2
1/2
W1/2
長さ(mm)
30
30
20
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
41894702
品番
1/2×19×30
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
山数
12
長さ(mm)
30
寸法L(mm)
30
材質
鉄
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット