画像準備中

WHISeL レディースジャケット WH90063

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41894747 品番 WH90063
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制菌加工、家庭洗濯可能で安心、清潔
ファスナー開きで着脱簡単
見返し配色パイピング仕様

ブラック サイズ3L 材質サーキュラーニット、ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 機能抗ピル糸、家庭洗濯(液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い処理が出来る)が可能 バスト(cm)116 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする