大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
ねじの呼び
W5/16
注文コード
41894781
品番
5/16×12×40
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/16
山数
18
寸法L(mm)
40
寸法S(mm)
12
材質
鉄
長さ(mm)
40
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.16MB)