大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W5/16
注文コード
41894797
品番
5/16×12×50
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/16
山数
18
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
12
材質
鉄
長さ(mm)
50
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット