大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
41894851
品番
3/8×14×50
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
14
材質
鉄
長さ(mm)
50
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.16MB)