自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ドクターコート・診察衣
WHISeL パンツ(男女兼用) WH90466
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41895009
品番
WH90466
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
動きやすくソフトな風合いのニット素材
総ゴム仕様でウエストに程よくフィット
男女共に着用しやすいストレートシルエット
色
チャコールグレー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
73〜90
機能
ウエスト総ゴム、脇ポケット有り
ヒップ(cm)
106
生地
モクロディ
RoHS指令(10物質対応)
対応