※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
41895061
品番
3/8×14×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
山数
16
寸法L(mm)
30
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
14
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.16MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41895061
3/8×14×30
42110336
3/8×14×30
高ナット ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
299
税込
¥
329
注文コードが変更になりました