画像準備中

WHISeL パンツ(男女兼用) WH90466

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41895133 品番 WH90466
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動きやすくソフトな風合いのニット素材
総ゴム仕様でウエストに程よくフィット
男女共に着用しやすいストレートシルエット

ベージュ サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)66 ウエスト(cm)55〜72 機能ウエスト総ゴム、脇ポケット有り ヒップ(cm)90 生地モクロディ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする