自重堂
自重堂の 衣服関連
自重堂の 介護従事者用ユニフォーム
自重堂の トップス 介護従事者用
WHISeL 半袖ボタンダウンポロシャツ WH90918
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41895237
品番
WH90918
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シックでおしゃれなダーク調ポロシャツ
アクセントにシャンブレー素材の配色を使用
収納力抜群の両脇ポケット付き
色
ネービー
サイズ
M
材質
リップルニット、ポリエステル100%
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
バスト(cm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用