※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット 平径大 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41895375
品番
3/8×17×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法L(mm)
50
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
17
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.26MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41895375
3/8×17×50
42110643
3/8×17×50
高ナット 平径大 ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました