※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
ねじの呼び
W1/4
注文コード
41895411
品番
1/4×10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
寸法L(mm)
30
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41895411
1/4×10×30
42110686
1/4×10×30
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(4個)
¥
279
税込
¥
307
注文コードが変更になりました