※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
41895454
品番
3/8×17×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
寸法L(mm)
40
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41895454
3/8×17×40
42110722
3/8×17×40
高ナット 平径大 ウィット(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました