自重堂
自重堂の 衣服関連
自重堂の 介護従事者用ユニフォーム
自重堂の トップス 介護従事者用
WHISeL 半袖ボタンダウンレディースロングポロシャツ WH90938
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41895474
品番
WH90938
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
シックでおしゃれなダーク調ポロシャツ
長めの着丈で体型カバー&背中のチラ見え防止
収納力抜群の両脇ポケット付き
色
ネービー
サイズ
L
材質
リップルニット、ポリエステル100%
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
73
バスト(cm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
レディース