画像準備中

WHISeL 半袖ボタンダウンレディースロングポロシャツ WH90938

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41895569 品番 WH90938
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シックでおしゃれなダーク調ポロシャツ
長めの着丈で体型カバー&背中のチラ見え防止
収納力抜群の両脇ポケット付き

ブラウン サイズ4L 材質リップルニット、ポリエステル100% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)79 バスト(cm)113 RoHS指令(10物質対応)対応 性別レディース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする