レジコン耐圧蓋

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41895639 品番 294843
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,756
販売価格(税別)
19,778

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。

呼び径(A)500 用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 仕様耐圧 材質レジンコンクリート 質量(kg)16 サイズ500 規格- 寸法a(mm)Φ100 寸法D1(Φmm)543 寸法b(mm)200 寸法h1(mm)20 寸法h2(mm)25 寸法c(mm)40 耐荷重(kN)12
注意
※蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60684952
2026-01-07
用途:
下水マス蓋破損の為取り替え
喫茶もっこす 様 (飲食業)

他のレビューにある通りでサイズは蓋に表示してあるのでそれを信じてポチりました
ありがたい事に注文翌日には到着
サイズもジャストでした 下水道は規格が決まってるのだなと改めて理解できました

対象商品:
60684952
2026-03-16
用途:
駐車場にある浄化槽の跡の蓋の劣化
不動産業

蓋の破損だったので、蓋のみ購入出来て良かったです!

対象商品:
60684968
2026-01-14
用途:
自宅
ヘアーサロンイシダ 様 (サービス業)

自宅用に購入しました、シッカリした作りで頑丈ですから満足です、安く購入しましたから満足です

2025-08-15
用途:
駐車場の下水ホール蓋
みのわ内科 様 (医療・福祉・介護関連業)

20数年使用した駐車場の蓋が壊れて、蓋に(dp)400と記載されていたので
タキロン社のレジコン耐圧蓋400を買おうと思ったが、計測した内径が
少し違っていた(誤ってホールの内径400mmを計測していた)のと、評価で
ランク1があり心配したが、他にないので購入してみたら、ピッタリと
はまった。心配して損した。

1人が参考にしています
対象商品:
60684952
2025-08-13
用途:
浄化槽の蓋
MSDアイディールラボ 様 (製造業)

強さもサイズもバッチリ!臭いも漏れることがなく安心して使えています。

対象商品:
60684952
2025-03-18
用途:
割れて落ち始めた代わりに

新品は大変頑丈で艶もあり、これなら重量2tまで大丈夫だと思った

対象商品:
60684968
2024-03-27
用途:
駐車場の汚水蓋にひびが入っていたので割れる前い交換した
Plan kana 様 (建設業・工事業)

古い蓋をはずすのに一苦労。隙間に砂等が入っていたので蓋周囲の掃除をしてから取付。
ピッタリはまりました。最初は鋳物製に使用ともいましたが微妙にサイズ違いがわかり
同等品を注文。早まって鋳物製を購入していたら入りませんでした〜。良かった!

2人が参考にしています
対象商品:
60684952
2024-04-29
用途:
シチュエーションにピッタリ
その他業種

車のタイヤが乗った事で、今の外構排水溝蓋があっさり壊れました。
探したところ、30CMサイズでピッタリで、車の耐荷重性を考慮して、本製品を購入しました。
着いた翌日に設置しましたが、ピッタリ設置で満足しています?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする