曜日別特売
5/8×26×40 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41895743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8×26×40 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41895743
5/8×26×40 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41895743
5/8×26×40 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41895743

高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はねじの呼び・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
W5/8
注文コード
41895743
品番
5/8×26×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W5/8
山数
11
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
26
材質
鉄
寸法L(mm)
40
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
関連資料:(0.26MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418957435/8×26×40421110115/8×26×405/8×26×40 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地) 大阪魂 42111011高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
¥839
税込¥923
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
5/8×26×40 高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱) 1箱(25個) 大阪魂 【通販モノタロウ】