※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41896355
品番
10×17×35
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
35
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目