※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

神風ストロング スプレータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12mL) 注文コード41896418 品番KSS-12
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

リフレッシュ・消臭・虫除け効果のあるスプレー
安心の天然成分100%
濡れタオルに1プッシュ。
タオル全体によくなじませてから、そのタオルで体を拭くと清涼感がえられます。

成分1ml中ハッカ油:1ml含有、メントールとして30%以上含有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする