12×19×35 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41896461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×19×35 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41896461
12×19×35 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41896461

高ナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41896461
品番
12×19×35
販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法L(mm)
35
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする