159133 MWB G52先芯入スニーカー ミタニコーポレーション 41896585

159133 MWB G52先芯入スニーカー ミタニコーポレーション 41896585 159133 MWB G52先芯入スニーカー ミタニコーポレーション 41896585 159133 MWB G52先芯入スニーカー ミタニコーポレーション 41896585

MWB G52先芯入スニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード41896585 品番159133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

コーディネートしやすいシンプルカラーにサイド部分のカモフラ柄がアクセント!紐を通すアイレットもポイントです。
取り外し可能なカップインソールは、クッション性抜群で足の疲れを軽減。
オールド感を再現したアウトソールは、滑りにくく、軽さを実現する軽量コンフォートソール。かかと部分には、すべり止め効果を発揮するゴム素材を使用。

サイズ(cm)26 ブラック 材質(先芯)鋼鉄先芯 材質(アッパー)合成皮革 形状ローカット 質量(g)約310(片足26.0cm) 材質(ソール)合成ゴム 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約220×約300×約120 甲被タイプ紐タイプ 足囲E相当 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする