U-TOOLS (埼玉精機)
U-TOOLS (埼玉精機)の 電動工具 本体
U-TOOLS (埼玉精機)の 研磨(電動)
U-TOOLS (埼玉精機)の ランダムサンダー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41897109
品番
U-55LD (吸塵式)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
パット径(Φmm)
123
用途
自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。
全長(mm)
193
質量(kg)
0.74
使用圧力(MPa)
0.4〜0.6
全高(mm)
88
空気消費量(L/min)
400
オービットダイヤ(mm)
5