※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41897143
品番
16×24×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法L(mm)
50
長さ(mm)
50
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
24
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41897143
16×24×50
42111641
16×24×50
高ナット(鉄/ドブ)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました