Kenko(ケンコートキナー)
アルミフレーム ESOA(エソア) A4サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41897163
品番
ES-A4-BK
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。
縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。
スタンド付き
色
ブラック
外寸(mm)
【額縁】232×319、【台紙】210×297
内寸(mm)
【額縁】196×283
寸法(mm)
【透明板】210×297
質量(g)
365
サイズ
A4