アルミフレーム ESOA(エソア) A3サイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41897197 品番 ES-A3-SV
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マット台紙がなく、そのままプリントを入れる「OAフレーム」。
縦置き・横置き両方可能なので、写真はもちろん、お店のメニューやPOPの展示にもご利用いただけます。

寸法(mm)【透明板】297×420 シルバー サイズA3 質量(g)610 外寸(mm)【額縁】319×442、【台紙】297×420 内寸(mm)【額縁】283×406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41897188
2024-08-26
用途:
代々の役員写真を壁掛けにしました
教育・研究機関

毎年役員のメンバーが入替るので、10年分の役員メンバー顔写真を壁掛けにする予定です。
購入商品が紐掛けなので、フレームに直接フック掛け(縦掛け横掛け両方に対応)できるようなくぼみを入れていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする