※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
41897335
品番
8×13×40
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
40
長さ(mm)
40
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目