※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×17×50 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41897423 10×17×50 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41897423

高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 41897423 品番 10×17×50
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.5 寸法L(mm)50 長さ(mm)50 ねじ全ねじ(貫通) 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする