※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
41897441
品番
12×19×20
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法L(mm)
20
長さ(mm)
20
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目