大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41897606
品番
16×24×50
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法L(mm)
50
長さ(mm)
50
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目