ユニボールシグノ ノック式 0.5

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41897635 品番UMN152.33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂 質量(g)12.3 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.5 インクゲルインク(水性顔料) 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.8×16.3×144.8 色数単色 色(軸) 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87103642
2020-10-28
用途:
日常のメモ
卸売・小売業

長年愛用しています。ストック用に探していたのでちょうど良かったです。詰替の芯を毎回使用しています。ゲルの出具合もちょうどいいです。

対象商品:
87103633
2019-11-15
用途:
事務作業時
製造業

従業員用のペンがバラバラで替芯も様々でしたのでどのメーカーが良いか吟味した結果
この製品の書き易さが一番良かったので従業員のペンも徐々にこのペンに変更していくつもりです。

対象商品:
87103642
2016-04-14
用途:
文字を書く
自動車・二輪車・自転車関連業

ノック式とRTの違いはボールペン本体の太さだけです。
芯は共通なので価格差ほどの性能差はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
87103642
2016-12-15
用途:
事務仕事時
サービス業

このシリーズは書きやすいです。
そのうえお手頃価格というか安いので大変重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする