※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
41897667
品番
20×30×40
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法L(mm)
40
長さ(mm)
40
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
30
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目