※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41897807
品番
5×8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法L(mm)
15
長さ(mm)
15
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41897807
5×8×15
42111693
5×8×15
高ナット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました