※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1800個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41897825
品番
6×10×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
10
長さ(mm)
10
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41897825
6×10×10
42111711
6×10×10
高ナット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました