ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 41897933 品番 GTSD-4.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

くいつきがいい、クロスシンニング加工です。
特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。

全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 刃長(mm)39 刃径(Φmm)4 用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに セット内容2pcs.ステンレス用ショートタイプコバルトドリル4.0 材質コバルトハイス鋼 溝長(mm)30 ドリル径(Φmm)4.0 加工刃先クロスシンニング加工 アズワン品番64-3675-25
注意
※インパクトドライバー使用時はインパクトがかからないように作業して下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41897967
2024-07-25
用途:
ステン板の穴あけ

食い込みもよく穴あけもスムーズにできました。耐久性もあるようです。

対象商品:
41897906
2023-08-21
用途:
部品取り付け穴あけ
製造業

電気部品などを取り付ける時1.6oの鉄板に穴をあける時に使いますが、スムーズに穴開けが出来、作業効率も向上しました。

対象商品:
41897906
2022-09-23
用途:
鉄鋼穴あけ

値段はまあまあ。切れ味は抜群。かなり使っているが、今のところ軸が外れることはない。ショートビットはブレにくいので重宝する。

対象商品:
41897906
2023-03-05
用途:
鉄板下穴
建設業・工事業

長すぎず ちょうどいい 長さです
細いサイズは このくらいが 使いやすいです

対象商品:
41897933
2021-11-06
用途:
穴開け
サービス業

食いつきや切れ味もほどほどで、コスパを考えると良品だと思います。

対象商品:
41897949
2020-07-31
用途:
木工作業
建設業・工事業

二本セットで300円はふつうかな、1本100円ぐらいの商品あると嬉しい、本来金属用なのは承知で、木工作業だとべニア裏にバリが出る。

対象商品:
41897949
2020-04-25
用途:
ステンレス、アルミ板の穴開け

通常のショートビットより短いので軸ぶれせず使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41897933
2022-01-08
用途:
通常穴あけ

通常穴あけ、数個穴あけ後、切込みが悪くなり、
通常どのくらいの穴数作業できるのか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする