渦式フローモニター(液体用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41898116 品番 FLM21-10PD0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。

適合流体液体(冷却水、純水) 用途液体用 寸法L(mm)85 呼び径(mm)15 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4〜20mA at 0〜F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12〜45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)14 接続部ねじRおねじ 寸法W(mm)32 精度(%)フルスケールの±2以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 寸法H1(mm)29 最大使用圧力(MPa)0.98 流量(L/min)2.8〜45 表示器LCD表示器付 寸法H2(mm)86.2 流体温度(℃)-10〜80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10〜60 材質(接続部)PPS ねじの呼びR3/4 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする