適合流体気体(空気、窒素)
用途気体用
寸法L(mm)80
呼び径(mm)4
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4〜20mA at 0〜F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12〜45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
寸法D(Φmm)8.5
接続部ねじRおねじ
寸法W(mm)32
精度(%)フルスケールの±3以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
寸法H1(mm)29
最大使用圧力(MPa)0.98
流量(L/min)7.2〜17
表示器LCD表示器付
寸法H2(mm)86.2
流体温度(℃)-10〜80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10〜60
材質(接続部)PPS
ねじの呼びR3/8
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応