Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の ホールソー・コアドリル
Hakken(コンセック)の コアドリル
Hakken(コンセック)の コアドリルセット品
スマートONEレーザ Aねじ M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41898195
品番
1539027
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。
刃先径(Φmm)
27
全長(mm)
443
適合機種
SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ
寸法(mm)
スパナ掛け:36
穴あけ深さ(mm)
370
ロッド
A