画像準備中

スマートONEレーザ Aねじ M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)65 注文コード41898238 品番1539065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は刃先径など22種類から選べます 他の種類を見る

切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。

刃先径(Φmm)65 全長(mm)427 適合機種SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ 寸法(mm)スパナ掛け:36 穴あけ深さ(mm)370 ロッドA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41898238 1539065 41898186 1539065 スマートONEレーザ Aねじ M Hakken(コンセック) スマートONEレーザ Aねじ M Hakken(コンセック) 1本 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする