画像準備中

スマートONEレーザ Aねじ M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41898369 品番 1539200
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。

刃先径(Φmm)200 全長(mm)427 適合機種SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ 寸法(mm)スパナ掛け:36 穴あけ深さ(mm)370 ロッドA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする