※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばね ナット(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41898507
品番
M8 13×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.8
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
18
表面処理
ブラック
寸法T(mm)
1.4
寸法h(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41898507
M8 13×18
42112393
M8 13×18
皿ばね ナット(ステンレス/ブラック)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました