画像準備中

スマートセパ ボンドM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41898536 品番 1537100
参考基準価格(税別)¥146,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)

呼び径(mm)254 有効長(mm)90 外径×内径(Φmm)254.4×242.4 呼び径(inch)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする